Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitril O-Ring Dichtschnur, Ø 10mm x 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2741706
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2741706
EAN/GTIN:
     5059044524800
Suchbegriffe:
O-Ring Schnur
Rundschnur für O-Ringe
o-ring schnur nbr
o-ring schnur
Durchmesser = 10mm
Material = Nitril
Länge = 2m
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10mm
Material:
Nitril
Länge:
2m
Weitere Suchbegriffe: o-ring schnur 10mm, 2741706, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, O-Ring-Schnüre, RS PRO, 2R2005155
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.