Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitril O-Ring Dichtschnur, Ø 5mm x 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2741698
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2741698
EAN/GTIN:
     5059044524725
Suchbegriffe:
O-Ring Schnur
Rundschnur für O-Ringe
o-ring schnur nbr
o-ring schnur
Durchmesser = 5mm
Material = Nitril
Länge = 5m
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5mm
Material:
Nitril
Länge:
5m
Weitere Suchbegriffe: o-ring schnur 5mm, 2741698, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, O-Ring-Schnüre, RS PRO, 5R2005146
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.