Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitril O-Ring Dichtschnur, Ø 4.5mm x 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2741697
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2741697
EAN/GTIN:
     5059044524718
Suchbegriffe:
O-Ring Schnur
Rundschnur für O-Ringe
o-ring schnur nbr
o-ring schnur
Durchmesser = 4.5mm
Material = Nitril
Länge = 5m
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4.5mm
Material:
Nitril
Länge:
5m
Weitere Suchbegriffe: rs pro o-ring schnur, 2741697, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, O-Ring-Schnüre, RS PRO, 5R2005145
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.