Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitril O-Ring Dichtschnur, Ø 3.5mm x 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2741694
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2741694
EAN/GTIN:
     5059044524688
Suchbegriffe:
O-Ring Schnur
Rundschnur für O-Ringe
nbr o-ring schnur 3,5mm
o-ring schnur
Durchmesser = 3.5mm
Material = Nitril
Länge = 10m
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3.5mm
Material:
Nitril
Länge:
10m
Weitere Suchbegriffe: o-ring schnur nbr, 2741694, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, O-Ring-Schnüre, RS PRO, 10R2005140
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.