Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Haarwinkel metrisch 2mm, 150 mm x 19 mm, 60mm St. 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2741085
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2741085
EAN/GTIN:
     5059044524442
Suchbegriffe:
Haarwinkel
haarwinkel
Klingenlänge = 150 mm
Klingenstärke = 2mm
Klingenbreite = 19 mm
Grifflänge = 60mm
Griffstärke = 12mm
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
150 mm
Klingenstärke:
2mm
Klingenbreite:
19 mm
Grifflänge:
60mm
Griffstärke:
12mm
Weitere Suchbegriffe: 2741085, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Anschlagwinkel, RS PRO, 7205756, Hand Tools, Measuring & Marking, Engineers Squares
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,95*
€ 72,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.