| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2740583 Herst.-Nr.: 8LB6GLM5 EAN/GTIN: 8013975177389 |
| |
|
| | |
| Versorgungsspannung = 24 → 230 V Wechselstrom Lichtart = Blinkend, Dauer Linsenfarbe = Gelb Lampen-Typ = LED Serie = 8LB6GL IP Schutzart = IP54 Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung: | 24 → 230 V Wechselstrom | Lichtart: | Blinkend, Dauer | Linsenfarbe: | Gelb | Lampen-Typ: | LED | Serie: | 8LB6GL | IP Schutzart: | IP54 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, kontrollleuchte 230v gelb, leuchtmittel ba15d, led leuchtmittel ba15d, 2740583, Automation, Signalgeber, Leuchtmelder, Lovato, 8LB6GLM5, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Beacons |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 44,36* | € 71,63* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 66,26* | € 88,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|