Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electrotherm PT100 G 1/2 A Widerstandsthermometer Ø 6mm x 50mm, -50°C → +400°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2740218
Hersteller:
     Electrotherm
Herst.-Nr.:
     405-E-50-G1/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PT100
Widerstandsthermometer
electrotherm pt100
pt100
Sensor Typ = PT100
Fühlerlänge = 50mm
Fühlerdurchmesser = 6mm
Temperatur erfasst min. = -50°C
Temperatur erfasst max. = +400°C
Prozessanschluss = G 1/2 A
Anzahl der Kabel = 3
Genauigkeit = F0,3
Weitere Informationen:
Sensor Typ:
PT100
Fühlerlänge:
50mm
Fühlerdurchmesser:
6mm
Temperatur erfasst min.:
-50°C
Temperatur erfasst max.:
+400°C
Prozessanschluss:
G 1/2 A
Anzahl der Kabel:
3
Genauigkeit:
F0,3
Weitere Suchbegriffe: 2740218, Automation, Sensoren, Widerstands-Temperatursensoren, Electrotherm, 405E50G12, Automation & Control Gear, Sensors, RTD Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,84*
€ 102,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,73*
€ 100,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,45*
€ 96,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,86*
€ 90,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,14*
€ 77,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.