Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electrotherm PT100 G 1/2 A Widerstandsthermometer Ø 9mm x 150mm, 0°C → +100°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2740200
Hersteller:
     Electrotherm
Herst.-Nr.:
     372-0/10-E-3LS-150-G1/2-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PT100
Widerstandsthermometer
electrotherm pt100
pt100
Sensor Typ = PT100
Fühlerlänge = 150mm
Fühlerdurchmesser = 9mm
Temperatur erfasst min. = 0°C
Temperatur erfasst max. = +100°C
Prozessanschluss = G 1/2 A
Anzahl der Kabel = 3
Genauigkeit = F0,3
Weitere Informationen:
Sensor Typ:
PT100
Fühlerlänge:
150mm
Fühlerdurchmesser:
9mm
Temperatur erfasst min.:
0°C
Temperatur erfasst max.:
+100°C
Prozessanschluss:
G 1/2 A
Anzahl der Kabel:
3
Genauigkeit:
F0,3
Weitere Suchbegriffe: 2740200, Automation, Sensoren, Widerstands-Temperatursensoren, Electrotherm, 372010E3LS150G121, Automation & Control Gear, Sensors, RTD Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,81*
€ 263,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,99*
€ 259,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,28*
€ 247,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,52*
€ 221,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,31*
€ 206,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.