|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2735441 Herst.-Nr.: TLE6251DXUMA2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Anzahl der Transceiver = 1 Interface = CAN-Transceiver-IC Power Down Modus = Standby Gehäusegröße = PG-DSO-8 Weitere Informationen:  |  | Anzahl der Transceiver: | 1 | Interface: | CAN-Transceiver-IC | Power Down Modus: | Standby | Gehäusegröße: | PG-DSO-8 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: can-bus transceiver, 2735441, Halbleiter, Schnittstellen, CAN-Schnittstellen-ICs, Infineon, TLE6251DXUMA2, Semiconductors, Interface ICs, CAN Interface Ics |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | | 2500 |  | Frei Haus | ab € 0,66* | € 0,84* |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 14,99* | ab € 0,606* | € 2,18* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück | Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 2.100,00* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|