Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kasp Stahl Schließbügel Typ Haspen-Absperrung, 1-fach Verriegelung, Ø 38mm, Rot, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2735043
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K20038D
EAN/GTIN:
     5013969904550
Suchbegriffe:
Haspe
Türüberfalle
Überfallen
Wartungssicherung
Typ = Haspen-Absperrung
Farbe = Rot, Silber
Anzahl der Verriegelungen = 1
Material = Stahl
Bügeldurchmesser = 38mm
Weitere Informationen:
Typ:
Haspen-Absperrung
Farbe:
Rot, Silber
Anzahl der Verriegelungen:
1
Material:
Stahl
Bügeldurchmesser:
38mm
Weitere Suchbegriffe: überfalle stahl, haspe, überfalle kasp, 2735043, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Schließ- und Absperrvorrichtungen, Kasp, K20038D, Site Safety, Lockout Tagout, Lockouts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,15*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.