Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aludruckguss Händetrockner Automatisch 2.6kW Epoxy/Polyester, Luftdurchsatz 275m³/h, 177mm x 264mm x 275mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-273113
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     273113
EAN/GTIN:
     5056070924321
Suchbegriffe:
Gebläsehandtrockner
Handtrockner
Händetrockner
sensor handtrockner
Luftdurchsatz = 275m³/h
Gehäusematerial = Aludruckguss
Versorgungsspannung = 220 → 240V ac
Automatisch/Manuell = Automatisch
Leistung = 2.6kW
Tiefe = 177mm
Höhe = 264mm
Breite = 275mm

RS Pro
Weitere Informationen:
Luftdurchsatz:
275m³/h
Gehäusematerial:
Aludruckguss
Versorgungsspannung:
220 → 240V ac
Automatisch/Manuell:
Automatisch
Leistung:
2.6kW
Tiefe:
177mm
Höhe:
264mm
Breite:
275mm
Weitere Suchbegriffe: händetrockner, rs pro händetrockner, 273113, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Waschraum-Zubehör, RS PRO, 20101800SX, Facilities Cleaning & Maintenance, Washroom Equipment & Supplies, Hand Dryers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 639,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 789,79*
€ 939,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 779,02*
€ 927,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 738,00*
€ 878,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 681,57*
€ 811,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 639,73*
€ 761,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.