Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2728884 Herst.-Nr.: 97 43 66 EAN/GTIN: 4003773087779 |
| |
|
| | |
| Zur Verwendung mit = MC4-Multi-Connect-Steckverbinder (oben → 6 mm2) Betätigung = Hand Ratsche = Nein Serie = Knipex 97 Modellnummer = 4366 Weitere Informationen: | | Zur Verwendung mit: | MC4-Multi-Connect-Steckverbinder (oben → 6 mm2) | Betätigung: | Hand | Ratsche: | Nein | Serie: | Knipex 97 | Modellnummer: | 4366 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Crimp-Matrizensatz, Crimpeinsätze, Aderendhülsen-Crimpzange, Aderendhülsenzange, Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Dornpresszange, Handpresszange, Kerbpresszange, Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, MC-Crimpzange, Solar-Crimpzange, Solarstecker-Crimpzange, knipex aderendhülsenzange 0,5 - 6 mm², crimp systemzange, crimp-systemzange knipex, 2728884, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpwerkzeuge, Knipex, 974366, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimp Tools |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 162,58* | € 197,47* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 163,33* | € 197,74* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 171,11* | € 210,86* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 169,67* | € 214,95* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 183,75* | € 227,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|