Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston Regalsystem Anbaufähige Ablage, 1 Regale, Aluminium, Grau, 25mm x 1500mm, 310mm, 50kg Last


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2728828
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     ALH150 ESD
EAN/GTIN:
     6416763016389
Suchbegriffe:
ESD Arbeitstisch
treston esd arbeitstisch
esd arbeitstisch
System = Anbaufähige Ablage
Anzahl der Regale = 1
Belastung = 50kg
Höhe = 25mm
Breite = 1500mm
Tiefe = 310mm
Material = Aluminium
Farbe = Grau
Weitere Informationen:
System:
Anbaufähige Ablage
Anzahl der Regale:
1
Belastung:
50kg
Höhe:
25mm
Breite:
1500mm
Tiefe:
310mm
Material:
Aluminium
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: 2728828, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Regal-Systeme, Treston, ALH150ESD, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Shelving Systems
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 304,24*
€ 355,29*
€ 4,95*
ab € 353,45*
€ 403,31*
Lager 108
Frei Haus
ab € 362,91*
€ 425,79*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 349,57*
€ 426,12*
Frei Haus
ab € 441,68*
€ 496,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,79*
€ 506,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,25*
€ 500,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,02*
€ 485,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,28*
€ 458,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,91*
€ 431,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.