Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric LED Notleuchte , 230 V AC / 18 W 45 lm, 240 mm x 122 mm x 45 mm, IP42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric LED Notleuchte , 230 V AC / 18 W 45 lm, 240 mm x 122 mm x 45 mm, IP42
Artikel-Nr.:
     108EL-2727565
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     OVA59500
EAN/GTIN:
     3606489775926
Suchbegriffe:
Notbeleuchtung
Notfallleuchte
Notleuchte
Sicherheitslampe
Dauerlicht / Notlicht = Dauerlicht / Notlicht
Länge = 122 mm
Breite = 240 mm
Tiefe = 45 mm
Lampentyp = LED
Leistung = 18 W
Schutzart = IP42
Lichtstärke = 45 lm
Lampe geliefert = Ja
Serie = Exiway Smart LSC
Nennspannung = 230 V AC
Weitere Informationen:
Dauerlicht / Notlicht:
Dauerlicht / Notlicht
Länge:
122 mm
Breite:
240 mm
Tiefe:
45 mm
Lampentyp:
LED
Leistung:
18 W
Schutzart:
IP42
Lichtstärke:
45 lm
Lampe geliefert:
Ja
Serie:
Exiway Smart LSC
Nennspannung:
230 V AC
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsleuchte, notbeleuchtung led, notbeleuchtung, 2727565, Beleuchtung, Leuchten, Sicherheitsbeleuchtung und Notbeleuchtung, Schneider Electric, OVA59500, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Emergency Lighting
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,43*
€ 170,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,92*
€ 166,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,68*
€ 160,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,98*
€ 146,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,58*
€ 129,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.