Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric LED Notleuchte , 230 V AC / 520 mW 650 lm, 229 mm x 112 mm x 32 mm, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric LED Notleuchte , 230 V AC / 520 mW 650 lm, 229 mm x 112 mm x 32 mm, IP65
Artikel-Nr.:
     108EL-2727562
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     OVA59311
EAN/GTIN:
     3606482083486
Suchbegriffe:
Notbeleuchtung
Notfallleuchte
Notleuchte
Sicherheitslampe
Dauerlicht / Notlicht = Dauerlicht / Notlicht
Länge = 112 mm
Breite = 229 mm
Tiefe = 32 mm
Lampentyp = LED
Leistung = 520 mW
Schutzart = IP65
Leuchten-Ausführung = Notbeleuchtungsarmatur
Lichtstärke = 650 lm
Lampe geliefert = Ja
Serie = Exiway Light
Lebensdauer = 1h
Nennspannung = 230 V AC
Weitere Informationen:
Dauerlicht / Notlicht:
Dauerlicht / Notlicht
Länge:
112 mm
Breite:
229 mm
Tiefe:
32 mm
Lampentyp:
LED
Leistung:
520 mW
Schutzart:
IP65
Leuchten-Ausführung:
Notbeleuchtungsarmatur
Lichtstärke:
650 lm
Lampe geliefert:
Ja
Serie:
Exiway Light
Lebensdauer:
1h
Nennspannung:
230 V AC
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsleuchte, notbeleuchtung led ip65, notbeleuchtung led, notbeleuchtung, 2727562, Beleuchtung, Leuchten, Sicherheitsbeleuchtung und Notbeleuchtung, Schneider Electric, OVA59311, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Emergency Lighting
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,85*
€ 211,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,45*
€ 211,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,17*
€ 197,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,24*
€ 182,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,66*
€ 163,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.