Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric LED Notleuchte , 230 V AC / 700 mW 45 lm, 229 mm x 112 mm x 32 mm, IP42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric LED Notleuchte , 230 V AC / 700 mW 45 lm, 229 mm x 112 mm x 32 mm, IP42
Artikel-Nr.:
     108EL-2727556
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     OVA59130
EAN/GTIN:
     3606481918239
Suchbegriffe:
Notbeleuchtung
Notfallleuchte
Notleuchte
Sicherheitslampe
Dauerlicht / Notlicht = Dauerlicht / Notlicht
Länge = 112 mm
Breite = 229 mm
Tiefe = 32 mm
Lampentyp = LED
Leistung = 700 mW
Fitting Typ = Wand
Leuchten-Ausführung = Notbeleuchtungsarmatur
Lichtstärke = 45 lm
Lampe geliefert = Ja
Serie = Exiway Light link
Lebensdauer = 1h
Nennspannung = 230 V AC
Weitere Informationen:
Dauerlicht / Notlicht:
Dauerlicht / Notlicht
Länge:
112 mm
Breite:
229 mm
Tiefe:
32 mm
Lampentyp:
LED
Leistung:
700 mW
Fitting Typ:
Wand
Leuchten-Ausführung:
Notbeleuchtungsarmatur
Lichtstärke:
45 lm
Lampe geliefert:
Ja
Serie:
Exiway Light link
Lebensdauer:
1h
Nennspannung:
230 V AC
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsleuchte, led notbeleuchtung wand, notbeleuchtung led, notbeleuchtung, 2727556, Beleuchtung, Leuchten, Sicherheitsbeleuchtung und Notbeleuchtung, Schneider Electric, OVA59130, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Emergency Lighting
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,82*
€ 100,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,51*
€ 99,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,75*
€ 96,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,52*
€ 87,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,58*
€ 75,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.