Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric LED Notleuchte , 230 V AC / 700 mW 45 lm, 229 mm x 112 mm x 32 mm, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric LED Notleuchte , 230 V AC / 700 mW 45 lm, 229 mm x 112 mm x 32 mm, IP65
Artikel-Nr.:
     108EL-2727555
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     OVA59111
EAN/GTIN:
     3606482083448
Suchbegriffe:
Notbeleuchtung
Notfallleuchte
Notleuchte
Sicherheitslampe
Dauerlicht / Notlicht = Dauerlicht / Notlicht
Länge = 112 mm
Breite = 229 mm
Tiefe = 32 mm
Lampentyp = LED
Leistung = 700 mW
Fitting Typ = Wand
Leuchten-Ausführung = Notbeleuchtungsarmatur
Lichtstärke = 45 lm
Lampe geliefert = Ja
Serie = Exiway Light
Lebensdauer = 1h
Nennspannung = 230 V AC
Weitere Informationen:
Dauerlicht / Notlicht:
Dauerlicht / Notlicht
Länge:
112 mm
Breite:
229 mm
Tiefe:
32 mm
Lampentyp:
LED
Leistung:
700 mW
Fitting Typ:
Wand
Leuchten-Ausführung:
Notbeleuchtungsarmatur
Lichtstärke:
45 lm
Lampe geliefert:
Ja
Serie:
Exiway Light
Lebensdauer:
1h
Nennspannung:
230 V AC
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsleuchte, led notbeleuchtung wand, notbeleuchtung led, notbeleuchtung, 2727555, Beleuchtung, Leuchten, Sicherheitsbeleuchtung und Notbeleuchtung, Schneider Electric, OVA59111, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Emergency Lighting
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,82*
€ 99,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,28*
€ 97,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,62*
€ 94,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,65*
€ 86,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,60*
€ 74,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.