Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric LED Notleuchte , 230 V AC / 3 W 2400 lm, 434,5 mm x 246,5 mm x 168 mm, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric Exiway Smartduo Activa Notleuchte Schwarz
Schneider Electric Exiway Smartduo Activa Notleuchte Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-2727550
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     OVA48020
EAN/GTIN:
     3606489716066
Suchbegriffe:
Notbeleuchtung
Notfallleuchte
Notleuchte
Sicherheitslampe
Dauerlicht / Notlicht = Notlicht
Länge = 246,5 mm
Breite = 434,5 mm
Tiefe = 168 mm
Lampentyp = LED
Leistung = 3 W
Fitting Typ = Wand
Lichtstärke = 2400 lm
Serie = Exiway Smart Duo
Lebensdauer = 1h
Nennspannung = 230 V AC
Weitere Informationen:
Dauerlicht / Notlicht:
Notlicht
Länge:
246,5 mm
Breite:
434,5 mm
Tiefe:
168 mm
Lampentyp:
LED
Leistung:
3 W
Fitting Typ:
Wand
Lichtstärke:
2400 lm
Serie:
Exiway Smart Duo
Lebensdauer:
1h
Nennspannung:
230 V AC
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsleuchte, led notbeleuchtung wand, notbeleuchtung led, notbeleuchtung, 2727550, Beleuchtung, Leuchten, Sicherheitsbeleuchtung und Notbeleuchtung, Schneider Electric, OVA48020, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Emergency Lighting
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 556,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 668,68*
€ 795,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 659,23*
€ 784,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 639,83*
€ 761,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 594,77*
€ 707,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 556,73*
€ 662,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.