Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Unica Kabeleinführung, 2-fach, ABS, 158mm, 40mm, 87mm, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric Unica Kabeleinführung, 2-fach, ABS, 158mm, 40mm, 87mm, Weiß
Artikel-Nr.:
     108EL-2727547
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NU840418
EAN/GTIN:
     3606489458492
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
leitungseinführung
Anzahl der Ausbrüche = 2
Tiefe = 40mm
Material = ABS
Breite = 158mm
Farbe = Weiß
Abmessungen = 87 x 158 x 40mm
Montagetyp = Oberflächenmontage
Höhe = 87mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausbrüche:
2
Tiefe:
40mm
Material:
ABS
Breite:
158mm
Farbe:
Weiß
Abmessungen:
87 x 158 x 40mm
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Höhe:
87mm
Weitere Suchbegriffe: 2727547, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Einbaudosen, Schneider Electric, NU840418, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Back Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.