Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Unica Kabeleinführung, 1-fach, ABS, 87mm, 40mm, 87mm, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric Unica Kabeleinführung, 1-fach, ABS, 87mm, 40mm, 87mm, Weiß
Artikel-Nr.:
     108EL-2727546
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NU840218
EAN/GTIN:
     3606489458485
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
leitungseinführung
Anzahl der Ausbrüche = 1
Tiefe = 40mm
Serie = Unica
Breite = 87mm
Farbe = Weiß
Abmessungen = 87 x 87 x 40mm
Standard-Befestigung = IEC
Montagetyp = Oberflächenmontage
Farbfamilie = Weißmm
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausbrüche:
1
Tiefe:
40mm
Serie:
Unica
Breite:
87mm
Farbe:
Weiß
Abmessungen:
87 x 87 x 40mm
Standard-Befestigung:
IEC
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Farbfamilie:
Weißmm
Weitere Suchbegriffe: 2727546, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Einbaudosen, Schneider Electric, NU840218, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Back Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.