Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Unica Kabeleinführung, ABS, 230mm, 62mm, 167mm, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric Unica Kabeleinführung, ABS, 230mm, 62mm, 167mm, Weiß
Artikel-Nr.:
     108EL-2727508
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NU173418
EAN/GTIN:
     3606489452230
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
leitungseinführung
Tiefe = 62mm
Serie = Unica
Breite = 230mm
Farbe = Weiß
Abmessungen = 167 x 230 x 62mm
Standard-Befestigung = IEC
Montagetyp = Einbauhalterung
Höhe = 167mm
Weitere Informationen:
Tiefe:
62mm
Serie:
Unica
Breite:
230mm
Farbe:
Weiß
Abmessungen:
167 x 230 x 62mm
Standard-Befestigung:
IEC
Montagetyp:
Einbauhalterung
Höhe:
167mm
Weitere Suchbegriffe: 2727508, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Einbaudosen, Schneider Electric, NU173418, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Back Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,47*
€ 73,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,92*
€ 70,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.