Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bessey Spannzwinge, Parallelzwinge → 1500N, 80mm x 800mm, 1.1kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     108EL-2726504
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     UK80
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flächenspanner
Korpuszwinge
Parallelklemme
Parallel-Schraubzwinge
Typ = Parallelzwinge
Spannweite = 800mm
Backenbreite = 80mm
Gewicht = 1.1kg
Weitere Informationen:
Typ:
Parallelzwinge
Spannweite:
800mm
Backenbreite:
80mm
Gewicht:
1.1kg
Weitere Suchbegriffe: Parallelschraubzwinge, Parallelzwinge, Ganzstahlzwinge, Hochleistungszwinge, Schlosserzwinge, Schraubzwinge, Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, parallel-schraubzwinge bessey, parallel schraubzwinge, 2726504, Handwerkzeuge, Spannzwingen & Schraubstöcke, Klemmen, Bessey, UK80, Hand Tools, Clamps & Vices, Clamps
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 18,03*
€ 25,41*
3 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 18,78*
€ 25,55*
1
€ 4,00*
ab € 19,73*
€ 27,27*
12 Tage
4
1
€ 6,99*
ab € 20,55*
€ 27,94*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 27,29*
€ 37,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
KRE30-2K
ab € 32,41*
Ähnlich
BESSEY Tool
KRE30-2K-OH
ab € 73,23*
Ähnlich
BESSEY Tool
UK16
ab € 14,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.