Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lovato Erdschlussrelais 50 → 60Hz Normally De-energised


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdschlussstromrelais; 24÷48VAC; 24÷48VDC; SPDT; für den Einbau
Erdschlussstromrelais; 24÷48VAC; 24÷48VDC; SPDT; für den Einbau
Artikel-Nr.:
     108EL-2726091
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     31RC3548
EAN/GTIN:
     8013975064191
Suchbegriffe:
Erdschlussauslöser
Erdschlussrelais
Erdschlusswächter
Frequenz-Bereich = 50 → 60Hz
Ausgang = Normally De-energised
Weitere Informationen:
Frequenz-Bereich:
50 → 60Hz
Ausgang:
Normally De-energised
Weitere Suchbegriffe: 2726091, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Lovato, 31RC3548, Relays & Signal Conditioning, Relays, Earth Leakage Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 223,20*
€ 294,20*
Lager 108
Frei Haus
ab € 378,63*
€ 458,85*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,85*
€ 546,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,42*
€ 539,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,43*
€ 497,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,33*
€ 463,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,63*
€ 450,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.