Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus Igutek P360 Stirnrad 35 Zähne / Modul 2, Wälzkreis-Ø 70mm, Nabe Ø 26mm / Bohrung 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2725693
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     P360GM-ST-200-035-00-120-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 2 35 zähne
Modul = 2
Anzahl der Zähne = 35
Material = Igutek P360
Bohrungsdurchmesser = 12mm
Teilungs-Durchmesser = 70mm
Nabendurchmesser = 26mm
Weitere Informationen:
Modul:
2
Anzahl der Zähne:
35
Material:
Igutek P360
Bohrungsdurchmesser:
12mm
Teilungs-Durchmesser:
70mm
Nabendurchmesser:
26mm
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 2, stirnrad, 2725693, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, Igus, P360GMST20003500120R, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 26,83*
€ 44,38*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 43,33*
€ 59,21*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.