Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus Igutek P360 Stirnrad 38 Zähne / Modul 1.5, Wälzkreis-Ø 57mm, Nabe Ø 24mm / Bohrung 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2725655
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     P360GM-ST-150-038-00-100-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad bohrung 10mm modul 1.5
Modul = 1.5
Anzahl der Zähne = 38
Material = Igutek P360
Bohrungsdurchmesser = 10mm
Teilungs-Durchmesser = 57mm
Nabendurchmesser = 24mm
Weitere Informationen:
Modul:
1.5
Anzahl der Zähne:
38
Material:
Igutek P360
Bohrungsdurchmesser:
10mm
Teilungs-Durchmesser:
57mm
Nabendurchmesser:
24mm
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad bohrung 10mm, 2725655, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, Igus, P360GMST15003800100R, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 18,17*
€ 30,75*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 29,39*
€ 42,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.