Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus Igutek P360 Stirnrad 100 Zähne / Modul 1, Wälzkreis-Ø 100mm, Nabe Ø 24mm / Bohrung 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2725588
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     P360GM-ST-100-100-00-120-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul1 100 zähne
Modul = 1
Anzahl der Zähne = 100
Material = Igutek P360
Bohrungsdurchmesser = 12mm
Teilungs-Durchmesser = 100mm
Nabendurchmesser = 24mm
Weitere Informationen:
Modul:
1
Anzahl der Zähne:
100
Material:
Igutek P360
Bohrungsdurchmesser:
12mm
Teilungs-Durchmesser:
100mm
Nabendurchmesser:
24mm
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, 2725588, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, Igus, P360GMST10010000120R, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 23,23*
€ 38,71*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 37,45*
€ 51,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.