Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus Igutek P360 Stirnrad 65 Zähne / Modul 1, Wälzkreis-Ø 65mm, Nabe Ø 21mm / Bohrung 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2725581
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     P360GM-ST-100-065-00-100-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 1 bohrung 10mm
Modul = 1
Anzahl der Zähne = 65
Material = Igutek P360
Bohrungsdurchmesser = 10mm
Teilungs-Durchmesser = 65mm
Nabendurchmesser = 21mm
Weitere Informationen:
Modul:
1
Anzahl der Zähne:
65
Material:
Igutek P360
Bohrungsdurchmesser:
10mm
Teilungs-Durchmesser:
65mm
Nabendurchmesser:
21mm
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, 2725581, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, Igus, P360GMST10006500100R, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 17,03*
€ 28,96*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 27,73*
€ 40,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.