Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus Igutek P360 Stirnrad 26 Zähne / Modul 1, Wälzkreis-Ø 26mm, Nabe Ø 15mm / Bohrung 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2725561
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     P360GM-ST-100-026-00-060-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 1,0 bohrung 6mm
Modul = 1
Anzahl der Zähne = 26
Material = Igutek P360
Bohrungsdurchmesser = 6mm
Teilungs-Durchmesser = 26mm
Nabendurchmesser = 15mm
Weitere Informationen:
Modul:
1
Anzahl der Zähne:
26
Material:
Igutek P360
Bohrungsdurchmesser:
6mm
Teilungs-Durchmesser:
26mm
Nabendurchmesser:
15mm
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, 2725561, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, Igus, P360GMST10002600060R, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 8,52*
€ 14,64*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,97*
€ 20,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.