Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus Igutek P360 Stirnrad 12 Zähne / Modul 1, Wälzkreis-Ø 12mm, Nabe Ø 9mm / Bohrung 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2725547
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     P360GM-ST-100-012-00-040-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 1 12 zähne
Modul = 1
Anzahl der Zähne = 12
Material = Igutek P360
Bohrungsdurchmesser = 4mm
Teilungs-Durchmesser = 12mm
Nabendurchmesser = 9mm
Weitere Informationen:
Modul:
1
Anzahl der Zähne:
12
Material:
Igutek P360
Bohrungsdurchmesser:
4mm
Teilungs-Durchmesser:
12mm
Nabendurchmesser:
9mm
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, 2725547, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, Igus, P360GMST10001200040R, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 6,20*
€ 10,73*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,26*
€ 15,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.