Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus Igutek P360 Stirnrad 12 Zähne / Modul 0.7, Wälzkreis-Ø 8.4mm, Nabe Ø 6mm / Bohrung 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2725505
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     P360GM-ST-070-012-00-030-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 0,7 z12
Modul = 0.7
Anzahl der Zähne = 12
Material = Igutek P360
Bohrungsdurchmesser = 3mm
Teilungs-Durchmesser = 8.4mm
Nabendurchmesser = 6mm
Weitere Informationen:
Modul:
0.7
Anzahl der Zähne:
12
Material:
Igutek P360
Bohrungsdurchmesser:
3mm
Teilungs-Durchmesser:
8.4mm
Nabendurchmesser:
6mm
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, z12 stirnrad, 2725505, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, Igus, P360GMST07001200030R, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,13*
€ 3,74*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,93*
€ 6,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.