Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus Igutek P360 Stirnrad 42 Zähne / Modul 0.5, Wälzkreis-Ø 21mm, Nabe Ø 12.15mm / Bohrung 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2725486
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     P360GM-ST-050-042-00-040-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 0,5
Modul = 0.5
Anzahl der Zähne = 42
Material = Igutek P360
Bohrungsdurchmesser = 4mm
Teilungs-Durchmesser = 21mm
Nabendurchmesser = 12.15mm
Weitere Informationen:
Modul:
0.5
Anzahl der Zähne:
42
Material:
Igutek P360
Bohrungsdurchmesser:
4mm
Teilungs-Durchmesser:
21mm
Nabendurchmesser:
12.15mm
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad 42 zähne, 2725486, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, Igus, P360GMST05004200040R, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 3,23*
€ 5,68*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,61*
€ 8,50*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.