Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus Igutek P360 Zahnstange, Modul 1.25 x 16 Zähne, 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2725459
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     P360GM-GR-125-00-250-100-110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zahnstange
zahnstange
Modul = 1.25
Material = Igutek P360
Gesamtlänge = 250mm
Spurweite = 10mm
Teilungs-Mittenhöhe = 9.75mm
Anzahl der Zähne = 16
Weitere Informationen:
Modul:
1.25
Material:
Igutek P360
Gesamtlänge:
250mm
Spurweite:
10mm
Teilungs-Mittenhöhe:
9.75mm
Anzahl der Zähne:
16
Weitere Suchbegriffe: 2725459, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Zahnstangen, Igus, P360GMGR12500250100110, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Gear Racks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 38,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.