| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2724317 Herst.-Nr.: BB-522A-B180-HH EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kugeldurchmesser = 36mm Last max. = 30daN Kugelarbeitshöhe = 7.05mm Kleine Transportrolle-Material = Edelstahl Weitere Informationen: | | Kugeldurchmesser: | 36mm | Last max.: | 30daN | Kugelarbeitshöhe: | 7.05mm | Kleine Transportrolle-Material: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2724317, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Fördertechnik-Komponenten, Kugelrollen, Igus, BB522AB180HH, Engineering Materials & Industrial Hardware, Conveyor Components, Ball Transfer Units |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,48* | € 24,63* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 29,41* | € 41,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|