Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus Iguform S270 Stirnrad 38 Zähne / Modul 3, Wälzkreis-Ø 114mm, Nabe Ø 32mm / Bohrung 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2724244
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     S270GM-ST-300-038-00-160-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 3
Modul = 3
Anzahl der Zähne = 38
Material = Iguform S270
Bohrungsdurchmesser = 16mm
Teilungs-Durchmesser = 114mm
Nabendurchmesser = 32mm
Weitere Informationen:
Modul:
3
Anzahl der Zähne:
38
Material:
Iguform S270
Bohrungsdurchmesser:
16mm
Teilungs-Durchmesser:
114mm
Nabendurchmesser:
32mm
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, 2724244, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, Igus, S270GMST30003800160R, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 28,58*
€ 43,24*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 45,89*
€ 62,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,83*
€ 74,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,02*
€ 73,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.