Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus Iguform S270 Stirnrad 90 Zähne / Modul 1.5, Wälzkreis-Ø 135mm, Nabe Ø 30mm / Bohrung 14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2724141
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     S270GM-ST-150-090-00-140-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad 90 zähne modul 1,5
Modul = 1.5
Anzahl der Zähne = 90
Material = Iguform S270
Bohrungsdurchmesser = 14mm
Teilungs-Durchmesser = 135mm
Nabendurchmesser = 30mm
Weitere Informationen:
Modul:
1.5
Anzahl der Zähne:
90
Material:
Iguform S270
Bohrungsdurchmesser:
14mm
Teilungs-Durchmesser:
135mm
Nabendurchmesser:
30mm
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad modul 1,5, 2724141, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, Igus, S270GMST15009000140R, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 20,58*
€ 34,49*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 33,98*
€ 48,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.