Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus Iguform S270 Stirnrad 54 Zähne / Modul 1, Wälzkreis-Ø 54mm, Nabe Ø 21mm / Bohrung 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2723643
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     S270GM-ST-100-054-00-080-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 1 bohrung8mm
Modul = 1
Anzahl der Zähne = 54
Material = Iguform S270
Bohrungsdurchmesser = 8mm
Teilungs-Durchmesser = 54mm
Nabendurchmesser = 21mm
Weitere Informationen:
Modul:
1
Anzahl der Zähne:
54
Material:
Iguform S270
Bohrungsdurchmesser:
8mm
Teilungs-Durchmesser:
54mm
Nabendurchmesser:
21mm
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, 2723643, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, Igus, S270GMST10005400080R, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 12,35*
€ 21,08*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 20,22*
€ 29,81*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.