Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus Iguform S270 Stirnrad 25 Zähne / Modul 1, Wälzkreis-Ø 25mm, Nabe Ø 15mm / Bohrung 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2723628
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     S270GM-ST-100-025-00-060-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 1
Modul = 1
Anzahl der Zähne = 25
Material = Iguform S270
Bohrungsdurchmesser = 6mm
Teilungs-Durchmesser = 25mm
Nabendurchmesser = 15mm
Weitere Informationen:
Modul:
1
Anzahl der Zähne:
25
Material:
Iguform S270
Bohrungsdurchmesser:
6mm
Teilungs-Durchmesser:
25mm
Nabendurchmesser:
15mm
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, 2723628, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, Igus, S270GMST10002500060R, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 6,79*
€ 10,96*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,35*
€ 16,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.