Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus Iguform S270 Stirnrad 12 Zähne / Modul 0.7, Wälzkreis-Ø 8.4mm, Nabe Ø 6mm / Bohrung 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2723573
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     S270GM-ST-070-012-00-030-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 0,7 z12
Modul = 0.7
Anzahl der Zähne = 12
Material = Iguform S270
Bohrungsdurchmesser = 3mm
Teilungs-Durchmesser = 8.4mm
Nabendurchmesser = 6mm
Weitere Informationen:
Modul:
0.7
Anzahl der Zähne:
12
Material:
Iguform S270
Bohrungsdurchmesser:
3mm
Teilungs-Durchmesser:
8.4mm
Nabendurchmesser:
6mm
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, z12 stirnrad, 2723573, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, Igus, S270GMST07001200030R, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,84*
€ 3,26*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,40*
€ 5,21*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.