Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus Iguform S270 Zahnstange, Modul 3 x 16 Zähne, 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2723530
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     S270GM-GR-300-00-250-194-150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zahnstange
zahnstange
Modul = 3
Material = Iguform S270
Gesamtlänge = 250mm
Spurweite = 19.4mm
Teilungs-Mittenhöhe = 12mm
Anzahl der Zähne = 16
Weitere Informationen:
Modul:
3
Material:
Iguform S270
Gesamtlänge:
250mm
Spurweite:
19.4mm
Teilungs-Mittenhöhe:
12mm
Anzahl der Zähne:
16
Weitere Suchbegriffe: 2723530, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Zahnstangen, Igus, S270GMGR30000250194150, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Gear Racks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 74,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,31*
€ 88,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,62*
€ 87,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,76*
€ 85,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,38*
€ 74,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.