Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus Iguform S270 Zahnstange, Modul 1 x 16 Zähne, 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2723527
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     S270GM-GR-100-00-250-090-090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zahnstange
zahnstange
Modul = 1
Material = Iguform S270
Gesamtlänge = 250mm
Spurweite = 9mm
Teilungs-Mittenhöhe = 8mm
Anzahl der Zähne = 16
Weitere Informationen:
Modul:
1
Material:
Iguform S270
Gesamtlänge:
250mm
Spurweite:
9mm
Teilungs-Mittenhöhe:
8mm
Anzahl der Zähne:
16
Weitere Suchbegriffe: 2723527, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Zahnstangen, Igus, S270GMGR10000250090090, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Gear Racks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 26,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.