| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2722638 Herst.-Nr.: V442 EAN/GTIN: 4003318004520 |
| |
|
| | |
| Typ = Kugelhahnverriegelung Farbe = Rot Material = Polypropylen Befestigungspunkt Größe min. = 12.7mm Befestigungspunkt Größe max. = 203.2mm Weitere Informationen: | | Typ: | Kugelhahnverriegelung | Farbe: | Rot | Material: | Polypropylen | Befestigungspunkt Größe min.: | 12.7mm | Befestigungspunkt Größe max.: | 203.2mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, Wartungssicherung, wartungssicherung abus, durchgangsventil, pp durchgangsventil, 2722638, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Schließ- und Absperrvorrichtungen, ABUS, V442, Site Safety, Lockout Tagout, Lockouts |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 22,38* | € 29,60* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 27,44* | € 35,81* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 27,34* | € 35,87* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 33,70* | € 43,52* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 42,03* | € 55,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|