Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Sicherheitskette, Gehärteter Stahl, Sicherheits-Kette, 140cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Vierkant-Kette aus gehärtetem Stahl (8 mm), Länge: 140,0cm
ABUS Vierkant-Kette aus gehärtetem Stahl (8 mm), Länge: 140,0cm
Artikel-Nr.:
     108EL-2722593
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     8KS140 BLACK
EAN/GTIN:
     4003318285097
Suchbegriffe:
Fahrradschloss
Kettenschloss
Schloss-Ketten
Veloschloss
Typ = Sicherheits-Kette
Länge = 140cm
Material = Gehärteter Stahl
Inkl. Schloss = Nein
Alarm enthalten = Nein
Weitere Informationen:
Typ:
Sicherheits-Kette
Länge:
140cm
Material:
Gehärteter Stahl
Inkl. Schloss:
Nein
Alarm enthalten:
Nein
Weitere Suchbegriffe: fahrradschloss abus kettenschloss, fahrradschloss abus, fahrradschloss, 2722593, Sicherheit & Eisenwaren, Schlüsselschränke & Tresore, Sicherungskabel und-Ketten, ABUS, 8KS140BLACK, Security & Ironmongery, Key Cabinets & Safes, Security Cables, Chains & Anchor Points
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 39,32*
€ 51,93*
1
€ 4,95*
ab € 40,50*
€ 53,41*
1
€ 4,95*
ab € 40,86*
€ 53,41*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 44,17*
€ 59,77*
18 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 47,41*
€ 60,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,77*
€ 71,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.