| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2721385 Herst.-Nr.: 188114 M30I-FR10K EAN/GTIN: 4015081857920 |
| |
|
| | |
| Potenziometer Typ = Drehbar Anzahl der Ausbrüche = 1 Windungszahl = 1 Leistung = 0.5W Montageart = Frontplattenmontage Weitere Informationen: | | Potenziometer Typ: | Drehbar | Anzahl der Ausbrüche: | 1 | Windungszahl: | 1 | Leistung: | 0.5W | Montageart: | Frontplattenmontage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: potentiometer, potentiometer 0,5w, 2721385, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Eaton, 188114M30IFR10K, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 41,33* | € 53,79* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 41,35* | € 53,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 42,17* | € 54,72* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 42,20* | € 54,87* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 66,68* | € 83,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|