Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Portwest LW97 Damen Hose, 35 % Baumwolle, 65 % Polyester Schwarz, Größe 60 to 64cm / 26 to 28Zoll x 31Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2718441
Hersteller:
     Portwest
Herst.-Nr.:
     LW97BLKR-XS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Damen-Arbeitshose
Damen-Hose
Damenarbeitshose
Damenhose
Geschlecht = Damen
Farbe = Schwarz
Hosenlänge = 31Zoll
Art = Hosen
Bundweite zöllig = 26 to 28Zoll
Bundweite metrisch = 60 to 64cm
Material = 35 % Baumwolle, 65 % Polyester
Serie = LW97
Materialeigenschaften = Praktisch, Weich
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Damen
Farbe:
Schwarz
Hosenlänge:
31Zoll
Art:
Hosen
Bundweite zöllig:
26 to 28Zoll
Bundweite metrisch:
60 to 64cm
Material:
35 % Baumwolle, 65 % Polyester
Serie:
LW97
Materialeigenschaften:
Praktisch, Weich
Weitere Suchbegriffe: damen-hose schwarz, damen arbeitshose, 2718441, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Hosen, Portwest, LW97BLKRXS, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Trousers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.