Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Pneumatikschlauch TPE, Innen-Ø 5.7mm / Außen 8mm x 400m


Menge:  Spule  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2716856
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     PUN-H-8X1,25-TBL-400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Schlauchaußendurchmesser = 8mm
Schlauchinnendurchmesser = 5.7mm
Material = TPE
Länge = 400m
Betriebstemperatur min. = -35°C
Betriebstemperatur max. = 60°C
Weitere Informationen:
Schlauchaußendurchmesser:
8mm
Schlauchinnendurchmesser:
5.7mm
Material:
TPE
Länge:
400m
Betriebstemperatur min.:
-35°C
Betriebstemperatur max.:
60°C
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch festo, druckluftschlauch, druckluftschlauch ad 8mm, 2716856, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Druckluftschläuche, Festo, PUNH8X1,25TBL400, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Air Hoses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 450,60*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 400 Meter (ab € 1,1265* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 558,15*
€ 664,20
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 555,31*
€ 660,82
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 524,20*
€ 623,80
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 486,90*
€ 579,41
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 450,60*
€ 536,21
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.