Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Pneumatikschlauch TPE , Innen-Ø 5.7mm / Außen 8mm x 400m bis 6bar


Menge:  Spule  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2716853
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     PUN-H-8X1,25-NT-400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Schlauchaußendurchmesser = 8mm
Schlauchinnendurchmesser = 5.7mm
Farbe = Natur
Material = TPE
Länge = 400m
Betriebsdruck max. = 6bar
Betriebstemperatur min. = -35°C
Betriebstemperatur max. = 60°C
Weitere Informationen:
Schlauchaußendurchmesser:
8mm
Schlauchinnendurchmesser:
5.7mm
Farbe:
Natur
Material:
TPE
Länge:
400m
Betriebsdruck max.:
6bar
Betriebstemperatur min.:
-35°C
Betriebstemperatur max.:
60°C
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch festo, druckluftschlauch, druckluftschlauch ad 8mm, 2716853, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Druckluftschläuche, Festo, PUNH8X1,25NT400, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Air Hoses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 452,62*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 400 Meter (ab € 1,13155* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 563,48*
€ 670,54
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 562,65*
€ 669,55
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 536,75*
€ 638,73
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 491,58*
€ 584,98
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 452,62*
€ 538,62
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.