Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Pneumatikschlauch TPE, Innen-Ø 4mm / Außen 6mm x 500m


Menge:  Spule  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2716851
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     PUN-H-6X1-TBL-500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Schlauchaußendurchmesser = 6mm
Schlauchinnendurchmesser = 4mm
Material = TPE
Länge = 500m
Betriebstemperatur min. = -35°C
Betriebstemperatur max. = 60°C
Weitere Informationen:
Schlauchaußendurchmesser:
6mm
Schlauchinnendurchmesser:
4mm
Material:
TPE
Länge:
500m
Betriebstemperatur min.:
-35°C
Betriebstemperatur max.:
60°C
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch festo, druckluftschlauch, druckluftschlauch ad 6mm, 2716851, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Druckluftschläuche, Festo, PUNH6X1TBL500, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Air Hoses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 390,91*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 500 Meter (ab € 0,78182* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 482,16*
€ 573,77
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 481,87*
€ 573,43
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 463,34*
€ 551,37
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 424,84*
€ 505,56
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 390,91*
€ 465,18
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.