Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Pneumatikschlauch TPE , Innen-Ø 4 mm / Außen 6mm x 500m bis 6bar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
558265 FESTO PUN-H-6X1-NT-500 Druckluftschlauch
558265 FESTO PUN-H-6X1-NT-500 Druckluftschlauch
Artikel-Nr.:
     108EL-2716848
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     PUN-H-6X1-NT-500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Schlauchaußendurchmesser = 6mm
Schlauchinnendurchmesser = 4 mm
Farbe = Natur
Material = TPE
Länge = 500m
Betriebsdruck max. = 6bar
Betriebstemperatur min. = -35°C
Betriebstemperatur max. = 60°C
Weitere Informationen:
Schlauchaußendurchmesser:
6mm
Schlauchinnendurchmesser:
4 mm
Farbe:
Natur
Material:
TPE
Länge:
500m
Betriebsdruck max.:
6bar
Betriebstemperatur min.:
-35°C
Betriebstemperatur max.:
60°C
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch festo, druckluftschlauch, druckluftschlauch ad 6mm, 2716848, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Druckluftschläuche, Festo, PUNH6X1NT500, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Air Hoses
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 361,68*
€ 420,87*
Lager 108
Frei Haus
ab € 395,73*
€ 473,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 473,12*
€ 563,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 472,73*
€ 562,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 457,99*
€ 545,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 422,12*
€ 502,32
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 395,73*
€ 470,92
pro Paket
1 Paket enthält 500 Meter (ab € 0,79146* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.