Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Pneumatikschlauch TPE, Innen-Ø 8mm / Außen 12mm x 200m


Menge:  Spule  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2716841
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     PUN-H-12X2-TSW-200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Schlauchaußendurchmesser = 12mm
Schlauchinnendurchmesser = 8mm
Material = TPE
Länge = 200m
Betriebstemperatur min. = -35°C
Betriebstemperatur max. = 60°C
Weitere Informationen:
Schlauchaußendurchmesser:
12mm
Schlauchinnendurchmesser:
8mm
Material:
TPE
Länge:
200m
Betriebstemperatur min.:
-35°C
Betriebstemperatur max.:
60°C
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, festo pneumatikschlauch außen-ø 12 mm, druckluftschlauch festo, druckluftschlauch, 2716841, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Druckluftschläuche, Festo, PUNH12X2TSW200, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Air Hoses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 478,26*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 200 Meter (ab € 2,3913* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 589,45*
€ 701,45
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 587,51*
€ 699,14
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 559,10*
€ 665,33
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 513,15*
€ 610,65
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 478,26*
€ 569,13
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.