Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Pneumatikschlauch TPE silbern, Innen-Ø 8mm / Außen 12 mm x 200m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
558275 FESTO PUN-H-12X2-SI-200 Druckluftschlauch silber
558275 FESTO PUN-H-12X2-SI-200 Druckluftschlauch silber
Artikel-Nr.:
     108EL-2716838
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     PUN-H-12X2-SI-200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Schlauchaußendurchmesser = 12 mm
Schlauchinnendurchmesser = 8mm
Farbe = silbern
Material = TPE
Länge = 200m
Betriebstemperatur min. = -35°C
Betriebstemperatur max. = 60°C
Weitere Informationen:
Schlauchaußendurchmesser:
12 mm
Schlauchinnendurchmesser:
8mm
Farbe:
silbern
Material:
TPE
Länge:
200m
Betriebstemperatur min.:
-35°C
Betriebstemperatur max.:
60°C
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, festo pneumatikschlauch außen-ø 12 mm, druckluftschlauch festo, druckluftschlauch, 2716838, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Druckluftschläuche, Festo, PUNH12X2SI200, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Air Hoses
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 466,00*
€ 522,00*
Lager 108
Frei Haus
ab € 484,65*
€ 588,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 588,62*
€ 700,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 532,21*
€ 633,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 500,22*
€ 595,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 493,54*
€ 587,31
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 487,33*
€ 579,92
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 484,65*
€ 576,73
pro Paket
1 Paket enthält 200 Meter (ab € 2,42325* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.